Startseite

PALAZZOLI - PAL675102 QUADRO ASC CAV.5 UT.DIR.MGT IP65 - 675102

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL675102 QUADRO ASC CAV.5 UT.DIR.MGT IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 50 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041763

Artikelnummer

PAL675102

Herstellernummer

675102

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

50 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ASC energybox quadro da cantiere con armadio 5 mcb 2x 16A 380-415V 2P/ 1X16A 380-415V 4P/2x 32A 380-415V 4P - 50KW IP65