Startseite

PALAZZOLI - PAL675101 QUADRO ASC CAV.5 UT.DIR.MGT IP65 - 675101

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL675101 QUADRO ASC CAV.5 UT.DIR.MGT IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 40 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041756

Artikelnummer

PAL675101

Herstellernummer

675101

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

40 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ASC energybox quadro da cantiere con armadio 5 mcb 2x 16A 380-415V 2P/2x 16A 380-415V 4P/ 1x32A 380-415V 4P - 40KW IP65