PALAZZOLI - PAL670140 ENERGY-GO TRASF 2X24V 150VA - 670140
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N) - 2
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950040001
Artikelnummer
PAL670140
Herstellernummer
670140
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
2
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


