Startseite

PALAZZOLI - PAL670063 ENERGY-GO 6 PR 6X16A 2P - 670063

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL670063 ENERGY-GO 6 PR 6X16A 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 6

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039982

Artikelnummer

PAL670063

Herstellernummer

670063

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

6

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ENERGY GO asc quadro con 6 prese fisse NON interbloccate 6x 16A 2P+T 220V, spina mobile tipo 32A 3P+N+T, interruttore mt 4P 32A, diff. 30mA: 4P 40A IP66