PALAZZOLI - PAL670061 ENERGY-GO 6 PR 3X16A 2P + 3X16A 3P - 670061
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 3
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950039968
Artikelnummer
PAL670061
Herstellernummer
670061
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
3
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


