PALAZZOLI - PAL670060 ENERGY-GO 6 PR 4X16A 2P + 2X16A 3P - 670060
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950039951
Artikelnummer
PAL670060
Herstellernummer
670060
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


