PALAZZOLI - PAL670044 ENERGY-GO 4 PR 2X16A 2P + 2XCIV - 670044
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Packung
1 ST
EAN
8014950051076
Artikelnummer
PAL670044
Herstellernummer
670044
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Hauptschalter:
ohne


