Startseite

PALAZZOLI - PAL670043 ENERGY-GO 4 PR 4X16A 3P - 670043

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL670043 ENERGY-GO 4 PR 4X16A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 4

  • Hauptschalter - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039944

Artikelnummer

PAL670043

Herstellernummer

670043

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

4

Hauptschalter:

ohne

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ENERGY GO asc quadro con 4 prese fisse 4x 16A 3P+T 380V, spina mobile tipo 16A 3P+T, interruttore mt 4P 16A, diff. 30mA: 4P 25A IP66