Startseite

PALAZZOLI - PAL670033 ENERGY-GO 3 PR 2X16A 2P + CIV - 670033

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL670033 ENERGY-GO 3 PR 2X16A 2P + CIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950051069

Artikelnummer

PAL670033

Herstellernummer

670033

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ENERGY GO QUADRO ASC 3 PRESE 2X2P 1XCIVILE 16A IP66