Startseite

PALAZZOLI - PAL670032 ENERGY-GO 3 PR 1X16A 2P + 2X16A 3P - 670032

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL670032 ENERGY-GO 3 PR 1X16A 2P + 2X16A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 1

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039920

Artikelnummer

PAL670032

Herstellernummer

670032

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ENERGY GO asc quadro con 3 prese fisse interbloccate 1x16A 2P+T 220V/1x16A 3P+T 380V, spina mobile tipo 16A 3P+N+T, interruttore mt 4P 16A, diff. 30mA: 4P 16A IP66