PALAZZOLI - PAL670031 ENERGY-GO 3 PR 2X16A 2P + 1X16A 3P - 670031
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 1
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950039913
Artikelnummer
PAL670031
Herstellernummer
670031
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


