Startseite

PALAZZOLI - PAL670030 ENERGY-GO 3 PR 3X16A 2P - 670030

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL670030 ENERGY-GO 3 PR 3X16A 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 3

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039678

Artikelnummer

PAL670030

Herstellernummer

670030

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

3

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

3

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Hauptschalter:

ohne

ENERGY GO asc quadro con 3 prese fisse interbloccate 3x 16A 2P+T 220V, spina mobile tipo 16A 2P+T, interruttore mt/diff. 1+N C16 6kA 30mA IP66