Startseite

PALAZZOLI - PAL670012 ENERGY-GO PROLUNGA IB 3P+N+T 16A 6H - 670012

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL670012 ENERGY-GO PROLUNGA IB 3P+N+T 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950134144

Artikelnummer

PAL670012

Herstellernummer

670012

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP67

SERIE ENERGY-GO PROLUNGA INDUSTRIALE INTERBLOCCATA X-CEE 3P+N+T 16A 6H IP66/67/69 CAVO TIPO H07RN-F LUNGHEZZA 20 m