Startseite

PALAZZOLI - PAL644110 JANUS 1XCIV 3X16A I/B FUS MORS IP65 - 644110

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL644110 JANUS 1XCIV 3X16A I/B FUS MORS IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 6 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950060214

Artikelnummer

PAL644110

Herstellernummer

644110

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

6 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

QUADRO ASC JANUS CON PRESE INTERBLOCCATE 1X P30/P17 - 3X 2P+T 16A PROTEZIONE FUS INGRESSO IN MORSETTIERA IP65