Startseite

PALAZZOLI - PAL630058 DOMOTER FR. PRESA AMERICANO 1 MOD - 630058

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630058 DOMOTER FR. PRESA AMERICANO 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 15 A

  • Nennspannung - 127 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8014950210558

Artikelnummer

PAL630058

Herstellernummer

630058

Hersteller

PAL

Nennstrom:

15 A

Nennspannung:

127 V

Frequenz:

50...60 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

DOMOTER FR. PRESA AMERICANO 1 MOD