Startseite

PALAZZOLI - PAL630056 DOMOTER FR. PRESA 13A UK BS1363 2 MOD - 630056

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630056 DOMOTER FR. PRESA 13A UK BS1363 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950036745

Artikelnummer

PAL630056

Herstellernummer

630056

Hersteller

PAL

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

domoTER presa standard inglese 13A 250V 2P+T 2MODULI

PALAZZOLI

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie