PALAZZOLI - PAL630055 DOMOTER FR. PRESA FRANCESE 2 MOD - 630055
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7035
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
8 ST
EAN
8014950036738
Artikelnummer
PAL630055
Herstellernummer
630055
Hersteller
PAL
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein


