Startseite

PALAZZOLI - PAL630053 DOMOTER FR. PRESA P30 2 MOD ROSSO - 630053

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630053 DOMOTER FR. PRESA P30 2 MOD ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 8 ST

EAN

8014950036714

Artikelnummer

PAL630053

Herstellernummer

630053

Hersteller

PAL

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

domoTER STANDARD ITALIANO/TEDESCO UNEL BIDIREZIONALE PRESA FISSA ROUGE SICUREZZA 16A 250V 2P+T P30 PIN DISTANZA 26 2 MODULO