Startseite

PALAZZOLI - PAL630052 DOMOTER FR. PRESA P40 10/16A 2 MOD - 630052

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630052 DOMOTER FR. PRESA P40 10/16A 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950036707

Artikelnummer

PAL630052

Herstellernummer

630052

Hersteller

PAL

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

PRESA CIVILE STANDARD P40 ITALIANO/TEDESCO BIVALENET 250V 2P+E 250V

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie