Startseite

PALAZZOLI - PAL630051 DOMOTER FR. PRESA P30 16A 2 MOD - 630051

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630051 DOMOTER FR. PRESA P30 16A 2 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P30

  • Farbe - grau

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 8 ST

EAN

8014950036691

Artikelnummer

PAL630051

Herstellernummer

630051

Hersteller

PAL

Ausführung:

Italienischer Typ P30

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

FRUTTO PRESA ITA/TED P30 2P+T 16A 250V UNEL domoTER

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie