Startseite

PALAZZOLI - PAL630031 DOMOTER FR. COMANDO INVERTITORE 1 MOD - 630031

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630031 DOMOTER FR. COMANDO INVERTITORE 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Nennspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 16 ST

EAN

8014950036639

Artikelnummer

PAL630031

Herstellernummer

630031

Hersteller

PAL

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

domoTER invertitore di linea 16A 250V 1P 1MODULO