PALAZZOLI - PAL630030 DOMOTER FR. COMANDO UNIVERSALE 1 MOD - 630030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP) - IP55
Nennspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
8014950036820
Artikelnummer
PAL630030
Herstellernummer
630030
Hersteller
PAL
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


