PALAZZOLI - PAL630011 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 1 MOD IP55 - 630011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950036585
Artikelnummer
PAL630011
Herstellernummer
630011
Hersteller
PAL
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


