Startseite

PALAZZOLI - PAL616109 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 5 IB 1 CIV IP65 - 616109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 30 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041077

Artikelnummer

PAL616109

Herstellernummer

616109

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

30 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

3

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

680 mm

Höhe:

605 mm

Tiefe:

340 mm

ASC energybox superfice/zona quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/3x 16A 3P+T 400V/ 1x2P+T P30/P17 10/16A cb IP65