Startseite

PALAZZOLI - PAL616106 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB DIR IP65 - 616106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 40 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041046

Artikelnummer

PAL616106

Herstellernummer

616106

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

40 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

2

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ASC energybox superfice/zona quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/2x 32A 3P+T 380-415V cb IP65