PALAZZOLI - PAL616104 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB DIR IP65 - 616104
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 30 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3
Packung
1 ST
EAN
8014950041022
Artikelnummer
PAL616104
Herstellernummer
616104
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
30 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
680 mm
Höhe:
605 mm
Tiefe:
340 mm
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie