PALAZZOLI - PAL615101 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 5 PR IB DIR IP65 - 615101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 30 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 1
Packung
1 ST
EAN
8014950040841
Artikelnummer
PAL615101
Herstellernummer
615101
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
30 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


