Startseite

PALAZZOLI - PAL615005 EN-BOX Q.ASC SPIN 63A 5 PR IB DIR IP65 - 615005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 30 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040834

Artikelnummer

PAL615005

Herstellernummer

615005

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

30 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

680 mm

Höhe:

605 mm

Tiefe:

340 mm

ASC energybox quadro con armadio 5 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/ 1x16A 3P+T 400V/ 1x16A 3P+N+T 400V/ 1x32A 3P+N+T 380-415V cb IP65