Startseite

PALAZZOLI - PAL615004 EN-BOX Q.ASC SPIN 63A 5 PR IB DIR IP65 - 615004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 30 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 680 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040827

Artikelnummer

PAL615004

Herstellernummer

615004

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

30 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

680 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

605 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

340 mm

ASC energybox quadro con armadio 5 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/ 1x16A 3P+T 400V/1x32A 3P+T 400V/1x63A 3P+T 380-415V cb IP65