Startseite

PALAZZOLI - PAL614101 EN-BOX Q.ASC MORS 32A 4 PR IB DIR IP65 - 614101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 7 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 680 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040728

Artikelnummer

PAL614101

Herstellernummer

614101

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

7 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

680 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Höhe:

605 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

340 mm

ASC energybox superfice/zona quadro con armadio 4 prese fisse interbloccate 4x 16A 2P+T 380-415V cb IP65