PALAZZOLI - PAL614002 EN-BOX Q.ASC SPIN 32A 4 PR IB DIR IP65 - 614002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 16 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3
Packung
1 ST
EAN
8014950040681
Artikelnummer
PAL614002
Herstellernummer
614002
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
16 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
680 mm
Höhe:
605 mm
Tiefe:
340 mm