Startseite

PALAZZOLI - PAL610606 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 12 PR INC IP65 - 610606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 40 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 680 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040667

Artikelnummer

PAL610606

Herstellernummer

610606

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

40 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

680 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

6

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

605 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

6

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

6

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

340 mm

ASC energybox quadro con armadio prese fisse 6P 16A 2P+T 230V/ 6P 16A 3P+T 380-415V cb - 40KW IP65

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie