PALAZZOLI - PAL606106 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB FUS IP65 - 606106
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 40 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 2
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8014950040629
Artikelnummer
PAL606106
Herstellernummer
606106
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
40 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


