Startseite

PALAZZOLI - PAL606102 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB FUS IP65 - 606102

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL606102 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB FUS IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Anschlussleistung - 30 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 3

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040599

Artikelnummer

PAL606102

Herstellernummer

606102

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Anschlussleistung:

30 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

3

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ASC energybox quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate 3x 16A 2P+T 230V/3x 16A 3P+T 380-415V fusibile IP65