PALAZZOLI - PAL605107 EN-BOX Q.ASC MORS 80A 5 PR IB FUS IP65 - 605107
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 80 A
Anschlussleistung - 45 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Packung
1 ST
EAN
8014950040568
Artikelnummer
PAL605107
Herstellernummer
605107
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Anschlussleistung:
45 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
1250 mm
Höhe:
1685 mm


