Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

PALAZZOLI - PAL604108 EN-BOX Q.ASC MORS 32A 4 PR IB FUS IP65 - 604108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 20 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040490

Artikelnummer

PAL604108

Herstellernummer

604108

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

20 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

2

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

1250 mm

Höhe:

1685 mm

ASC energybox quadro con armadio 4 prese fisse interbloccate 1x16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/ 1x32A 3P+N+T 380-415V fusibile IP65