PALAZZOLI - PAL604107 EN-BOX Q.ASC MORS 32A 4 PR IB FUS IP65 - 604107
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 20 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Packung
1 ST
EAN
8014950040483
Artikelnummer
PAL604107
Herstellernummer
604107
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
20 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
1250 mm
Höhe:
1685 mm