PALAZZOLI - PAL604101 EN-BOX Q.ASC MORS 32A 4 PR IB FUS IP65 - 604101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 7 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 4
Packung
1 ST
EAN
8014950040421
Artikelnummer
PAL604101
Herstellernummer
604101
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
7 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
4
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
1250 mm
Höhe:
1685 mm


