Startseite

PALAZZOLI - PAL601632 KIT PER QUADRO E.BOX 5-6 TOPTER - 601632

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL601632 KIT PER QUADRO E.BOX 5-6 TOPTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950049745

Artikelnummer

PAL601632

Herstellernummer

601632

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ASC energybox pre-montato kit quadro 680x585x340 max 6 topter prese fisse interbloccate con rcd: 6 di 16 e/oppure 32A(MAX)