Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PALAZZOLI - PAL579865 TOPTER QUADRO FINESTRATO 4 PR + 63A IP66

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL579865 TOPTER QUADRO FINESTRATO 4 PR + 63A IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950051830

Artikelnummer

PAL579865

Herstellernummer

579865

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Quadro serie topTER per 4 prese industriali +1 presa 63A con sportello trasparente in materiale termoindurente con 16 moduli DIN - IP66.