Startseite

PALAZZOLI - PAL579703 TOPTER CASSETTA 3 PRESE IND. ORIZZ. IP55 - 579703

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL579703 TOPTER CASSETTA 3 PRESE IND. ORIZZ. IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 290 mm

  • Breite - 115 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950050741

Artikelnummer

PAL579703

Herstellernummer

579703

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

290 mm

Breite:

115 mm

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

7035

SERIE TOPTER CASSETTA DA PARETE 3 PRESE INDUSTRIALI IN ORIZZONTALE 115X290 IP55