Startseite

PALAZZOLI - PAL579702 TOPTER CASSETTA 2 PRESE IND. ORIZZ. IP55 - 579702

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL579702 TOPTER CASSETTA 2 PRESE IND. ORIZZ. IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 206 mm

  • Breite - 103 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950050734

Artikelnummer

PAL579702

Herstellernummer

579702

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

206 mm

Breite:

103 mm

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

7035

SERIE TOPTER CASSETTA DA PARETE 2 PRESE INDUSTRIALI IN ORIZZONTALE 103X206 IP55