PALAZZOLI - PAL579641 PRIMA QUADRO 4 PRESE 9 MOD IP55 - 579641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 410 mm
Breite - 424 mm
Tiefe - 114 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950021208
Artikelnummer
PAL579641
Herstellernummer
579641
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
410 mm
Breite:
424 mm
Tiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
7035
PRIMA quadro per 4 prese interbloccate frontale con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55


