Startseite

PALAZZOLI - PAL579640 PRIMA QUADRO 4 PRESE 18 MOD IP55 - 579640

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL579640 PRIMA QUADRO 4 PRESE 18 MOD IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 410 mm

  • Breite - 424 mm

  • Tiefe - 114 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950021192

Artikelnummer

PAL579640

Herstellernummer

579640

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

410 mm

Breite:

424 mm

Tiefe:

114 mm

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

7035

PRIMA quadro per 4 prese interbloccate frontale con 2 portelle a 9 moduli IP55