Startseite

PALAZZOLI - PAL579631 TOPTER63 QUADRO FIN 1 PRESA IP65 - 579631

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL579631 TOPTER63 QUADRO FIN 1 PRESA IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 452 mm

  • Breite - 121.5 mm

  • Tiefe - 146 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950035175

Artikelnummer

PAL579631

Herstellernummer

579631

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

452 mm

Breite:

121.5 mm

Tiefe:

146 mm

Schutzart (IP):

IP65

RAL-Nummer:

7035

SERIE TOPTER-63A QUADRO FINESTRATO 122x452 PER 1 PRESA - IP65

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie