PALAZZOLI - PAL579623 TOPTER63 QUADRO FIN 3 PRESE IP55 - 579623
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 452 mm
Breite - 380 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950016228
Artikelnummer
PAL579623
Herstellernummer
579623
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
452 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Module:
18
Anzahl der Reihen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


