PALAZZOLI - PAL579621 PRIMA QUADRO 2 PRESE VERT CIECO IP55 - 579621
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 414 mm
Breite - 212 mm
Tiefe - 114 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950021185
Artikelnummer
PAL579621
Herstellernummer
579621
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
414 mm
Breite:
212 mm
Tiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
7035
PRIMA quadro per 2 prese interbloccate disposte verticalmente frontale cieco IP55
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


