Startseite

PALAZZOLI - PAL579620 PRIMA QUADRO 2 PRESE VERT 9 MOD IP55 - 579620

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL579620 PRIMA QUADRO 2 PRESE VERT 9 MOD IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 414 mm

  • Breite - 212 mm

  • Tiefe - 114 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950021178

Artikelnummer

PAL579620

Herstellernummer

579620

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

414 mm

Breite:

212 mm

Tiefe:

114 mm

Schutzart (IP):

IP55

RAL-Nummer:

7035

PRIMA quadro per 2 prese interbloccate disposte verticalmente frontale con portella 9 moduli IP55

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie