PALAZZOLI - PAL579602 PRIMA QUADRO 2 PRESE ORIZZ 18 MOD IP55 - 579602
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 280 mm
Breite - 424 mm
Tiefe - 114 mm
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950021154
Artikelnummer
PAL579602
Herstellernummer
579602
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
280 mm
Breite:
424 mm
Tiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
7035
PRIMA quadro per 2 prese interbloccate disposte orizzontalmente frontale con portella 9+9 moduli IP55


