Startseite
Nicht mehr in Produktion

PALAZZOLI - PAL579333 CONT 320X470X62 3M TER-EEE - 579333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TER

EAN

8014950505418

Artikelnummer

PAL579333

Herstellernummer

579333

Hersteller

PAL

Quadri stagni flangiati per installazione a parete o ad incasso di prese da 16A e 32A con interruttore di blocco e guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari. N° prese installabili: 3. N° moduli EN50022: 14. Potenza dissipabile: 56W. Dimensioni: 320x470 mm. Grado di protezione IP55